※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード69264818
品番32032 X
参考基準価格(税別)¥236,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
SKF Taper Roller Bearing, 160 mm ID, 240 mm OD - 32032 X Need a bearing solution to accommodate simultaneous axial and radial loads This taper roller bearing from SKF uses tapered rollers and raceways to do just that
It also reduces rotational friction and noise thanks to precision-engineered parts and an optimised design that lengthens its service life
Plus, thanks to a surface finish that promotes lubricant film formation, this unit is a durable choice
It has separable and interchangeable components, so its simple to perform maintenance and inspection
Adjust it against a second taper roller bearing and apply a preload for rigid bearing applications. Parallel bore type Compact structure Low maintenance, noise and vibration Inside diameter of 160 mm Outside diameter of 240 mm Race width of 51 mm Application Information Automotive production Agricultural industry Construction and mining applications Medical and pharmaceutical industriesSKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。 How much maintenance does this taper roller bearing require 低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。As it produces low levels of friction, this product operates at a relatively low temperature
This means it experiences minimal wear and tear and is a low-maintenance choice.