※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径16mm レース幅2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69264836 品番NTB1629AS
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

IKO Nippon Thompson 16x29x7.5mm スラストニードルローラーベアリング。これらのベアリングは、スチールプレート製のケージで構成されています。このケージは、精密プレス成形、表面硬化処理、及び直径 2 μ m 以内のニードルローラーとなっています。頑丈な構造で、潤滑剤を保持する能力が高くなっています。高圧ポンプ 高精度 高負荷変動下での高速動作 自動車の駆動機構

仕様●内径:16mm●外径:29mm●ローラーベアリングタイプ:スラストニードル●レース幅:2mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:199-9805 アズワン品番65-7913-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする