※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69264845品番32934
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥175,780販売価格(税別)
SKF Taper Roller Bearing, 170 mm ID, 230 mm OD - 32934 This SKF bearing has tapered raceways and rollers specifically designed to handle radial and axial loads acting at the same time
Its raceways meet at a common point on the bearings axis to provide a true rolling action and very low levels of friction
This reduces operational noise and allows the bearing to better maintain a pre-load
The units crowned raceway profile ensures even load distribution along the contact surfaces to reduce stress peaks at the roller ends
This also lowers the units sensitivity to misalignment and shaft deflection. Optimised surface finish supports the formation of a hydrodynamic lubricant for lower frictional heat and flange wear Excellent consistency of roller profiles and sizes for optimal load distribution Reduced temperature peaks during running-in periods to lessen wear Separable, single-row bearing for easier mounting, dismounting and inspection Application Information Rolling mills Gearbox manufacturing Mining industry Hoisting and lifting equipmentSKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。 Can you use this component in rigid bearing applications 低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。Yes, this bearing is suitable for rigid bearing applications
You can achieve this setup by adjusting this bearing against a second tapered roller bearing and applying a pre-load.