SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径17mm レース幅14mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69264854
品番
BC1B 320811
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:17mm●外径:37mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:14mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:233-7169
アズワン品番
65-7863-31
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方