※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径25mm レース幅18mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69264949
品番
NU 2205 ECP/C3
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
SKF 25 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様
●内径:25mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:18mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:34kN●行数:1●動定格荷重:39kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:15000rpm●速度を制限:16000rpm●疲労限度荷重:4.25kN●コード番号:195-9664
アズワン品番
65-7977-12
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方