※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径25mm レース幅23mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69264958 品番BS2-2205-2RS/VT143
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

SKF Spherical Roller Bearing, 25 mm ID - BS2-2205-2RS/VT143 If you need to cope with heavy radial or axial loads in applications that experience occasional shaft deflection, choose this spherical roller bearing from SKF
Its high load-carrying capacity and ability to handle misalignment and shocks help keep your equipment running and your maintenance costs low
The bearings robust construction and low friction generation mean youll need to replace it far less often, so the product has a long service life
As its a sealed bearing, it minimises lubricant use and keeps out damaging dust and contaminants. Tapered bore type Spherical roller bearing type Inside diameter of 25 mm Outside diameter of 52 mm Race width of 23 mm Application Information Mining, mineral processing and cement Renewable energy Material handling Pulp and paper production Industrial manufacturing Marine applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。以下に、球面ローラーベアリングの用途の例を示します。再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテハン、紙パルプ及び製紙、産業用トランスミッション、金属、海洋などです。 Why should I use a sealed bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢SKF spherical roller bearings are designed to deal with heavy loads, and theyre available in sealed versions to meet the toughest challenges
The sealed bearings prevent dirt and dust from getting into the unit and stop the grease getting out
This decreases your lubricant consumption, lowering your maintenance and operating costs.

仕様●内径:25mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4143 アズワン品番65-7956-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする