ローラーベアリング 内径32mm レース幅22mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69265028 品番NKS 32
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 32 mm、外径 47 mm、幅 22 mm の製品が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:32mm●外径:47mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:22mm●コード番号:209-2402 アズワン品番65-7945-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする