SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径34.925mm レース幅26.88mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69265037
品番
HM 88649/2/QCL7C
参考基準価格(税別)
¥7,910
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
仕様
●内径:34.925mm●外径:66.95mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:26.88mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:233-7181
アズワン品番
65-7857-93
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方