※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径35mm レース幅17mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69265055
品番
NU 207 ECJ
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
SKF 35MM シリンダローラベアリング、ウイング
仕様
●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:17mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:48kN●行数:1●動定格荷重:56kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:11000rpm●速度を制限:12000rpm●疲労限度荷重:6.1kN●コード番号:195-9661
アズワン品番
65-7987-07
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方