ローラーベアリング 内径35mm レース幅30mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69265089 品番IR 35X40X30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,660 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 40 mm、外径は 80 mm、幅は 18 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:35mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:30mm●コード番号:209-2224 アズワン品番65-7949-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする