※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径45mm レース幅19mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69265107
品番
N 209 ECP
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
SKF 45mm シリンダローラベアリング(シービュー
仕様
●内径:45mm●外径:85mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:64kN●行数:1●動定格荷重:69.5kN●エンドタイプ:シール●基準速度:9000rpm●速度を制限:9500rpm●疲労限度荷重:8.15kN●コード番号:195-9632
アズワン品番
65-7984-68
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方