※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径45mm レース幅23mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69265125 品番NA 4909.2RS
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 16 mm、外径は 22 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:45mm●外径:68mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:209-2316 アズワン品番65-7942-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする