SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径70mm レース幅30mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69265405
品番
NN 3014 KTN/SP
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●内径:70mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:30mm●コード番号:233-7213
アズワン品番
65-7851-14
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方