※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径70mm レース幅35mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69265430 品番NJ 314 ECJ
参考基準価格(税別)¥92,200 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 85 mm、外径 180 mm、幅 60 mm が付属します。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:70mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:35mm●コード番号:207-8700 アズワン品番65-7929-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする