SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径80mm レース幅34mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69265500
品番
NN 3016 KTN/SP
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
●内径:80mm●外径:125mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:34mm●コード番号:233-7214
アズワン品番
65-7850-72
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方