※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径90mm レース幅30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69265527 品番NU 218 ECJ
参考基準価格(税別)¥76,900 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 90 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:90mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:30mm●コード番号:209-2003 アズワン品番65-7942-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする