SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング内部リング 内径30mm レース幅4mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69265640
品番
G 30X40X4
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●内径:30mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:4mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2189
アズワン品番
65-7866-29
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方