ロックプレート 位置決めプレート LEAVYSEALシリーズ 39、62 1箱 120個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(120個) 注文コード69265895 品番2236721-1
参考基準価格(税別)¥259,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

TE Connectivity LEAVYSEAL 位置決めプレートは、62/39 位置で、電線対電線コネクタシステムと統合されています。アダプタは、LEAVYSEAL コネクタの取り付けに使用できます。アダプタは複数のサイズで製造され、取り付けることができます をリードし、4つのリードを得た自動車用コネクタアクセサリタイプ - アライメントプレート コネクタシステム - 電線対電線 プライマリ製品の色 - 黒

仕様●種類:位置決めプレート●シリーズ:LEAVYSEAL●極数:39 、62●コード番号:217-5450 アズワン品番65-7703-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする