※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M10オス 炭素鋼 ボア10mm 全長61mm Metric Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69266394 品番POS 10
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅

仕様●接続サイズ:M10オス●内径:10mm●動定格荷重:7.5kN●静定格荷重:12.5kN●全体長さ:61mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2449 アズワン品番65-7970-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする