※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●接続サイズ:M10メス●内径:10mm●動定格荷重:10.4kN●静定格荷重:17.3kN●全体長さ:56mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2519
注文コード69266410
品番SPHS10EC
参考基準価格(税別)¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材