※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M14 オス 炭素鋼 ボア14mm 全長77mm Metric Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69266489 品番POS 14
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅

仕様●接続サイズ:M14 オス●内径:14mm●動定格荷重:13kN●静定格荷重:22.1kN●全体長さ:77mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2451 アズワン品番65-7968-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする