曜日別特売
POS 16ECL ロッド端 M16 オス 炭素鋼 ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オス LDK 69266507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M16 オス 炭素鋼 ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69266507品番POS 16ECL
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

オスロッド - エンド 16 mm ボア M16 x 2 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材

仕様●接続サイズ:M16 オス●内径:16mm●動定格荷重:21kN●静定格荷重:35.1kN●全体長さ:85mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2499アズワン品番65-7967-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする