※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ロッド端 M8 メス スチール ボア8mm 全長25mm Metric Thread Standard メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ロッドエンドの種類:メスロッドエンド●内径:8mm●動定格荷重:7.2kN●静定格荷重:9.15kN●全体長さ:25mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:シカク●コード番号:232-2780
注文コード
69266647
品番
SIKAC 8 M
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロッドエンドの種類:メスロッドエンド●内径:8mm●動定格荷重:7.2kN●静定格荷重:9.15kN●全体長さ:25mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:シカク●コード番号:232-2780
アズワン品番
65-7890-94
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方