SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ロッド端 ボア40 全長94mm Metric Thread Standard メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69266665
品番
SI 40 TXE-2LS
参考基準価格(税別)
¥96,100
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:40●動定格荷重:280000N●静定格荷重:166000N●全体長さ:94mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:215-4653
アズワン品番
65-7872-48
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方