TE Connectivity Micro Quadlockピンとレセプタクルコンタクト
Micro Quadlock ピンとレセプタクルコンタクトは、高電流容量と堅牢な設計を採用し、Micro Quadlock 車載用コネクタハウジングで使用します。これらのコンタクトの主な機能は分離されています。コンタクト本体ははすべての電気や電気機械的機能を提供し、スチール製片持ちばねがコンタクトを保持と保護します。この分割機能により、振動や機械的応力が引き起こす金属疲労からコンタクトを保護します。電気コンタクトは 0.63 x 0.63 mm の角形ピンで作られています。ソケットコンタクトは 4 点コンタクトを備えており、高い電気的性能と信頼性を実現します。MQS コンタクトは安全に扱えるように設計され、コネクタハウジングのコンタクトキャビティに安全に挿入できます。確認のため、コンタクトが完全に挿入されると、カチっと音がします
特長
高電流容量の堅牢な設計 4点コンタクトによって高い電気的信頼性を実現 分割機能で疲労を軽減 安全に扱える設計。
用途
Micro Quadlock ピンとレセプタクルコンタクトは、振動や機械的応力が発生する自動車での電気用途に適しています。