曜日別特売
VBDN20 安全ブレーカ 3極 MAX:20 A 5.5 kW TeSys シュナイダーエレクトリック 69269350

安全ブレーカ 3極 MAX:20 A 5.5 kW TeSys

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69269350品番VBDN20
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

TeSys Mini-Vario - スイッチ遮断器 - 20 A - オンドア

仕様●極数:3●電流 Max:20A●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●定格電圧:690V ac●南京錠受け:あり●シリーズ:VBDN●スイッチ定格:20A●長さ:60mm●深さ:60mm●末端様式:スクリュークランプ●コード番号:188-4724アズワン品番65-7841-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする