※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(H) C37 - 3/4 - 20、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、設置オプション:(-) なし
電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
注文コード69269568
品番VXZ2C3HZ3A
参考基準価格(税別)¥18,260
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど132種類から選べます
他の種類を見る