シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの 押しボタンスイッチ
押しボタン制御ステーション
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69270944
品番
XAPM1316H29
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
O 22 mm制御ユニット及び信号ユニット用空の金属製エンクロージャダイキャスト製空の制御ステーション - XAPM - O 22 - 亜鉛合金 - 緊急停止
仕様
●シリーズ:XAP●プッシュボタンのマーク:緊急停止●エンクロージャの色:黒●カットアウト直径:22mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:180-0351
アズワン品番
65-7824-01