シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの 押しボタンスイッチ
押ボタンヘッド 9001K 緑
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69270987
品番
9001G7
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
クロムめっき金属製ベゼルボタン及びインジケータ、O 30 mm照光式押しボタン(緑)用30 mmカラーキャップ - K、KX、SKタイプ
仕様
●シリーズ:9001K●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:ドーム●コード番号:180-0314
アズワン品番
65-7814-69