※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(L) SUS - 1 - 25、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、設置オプション:(-) なし
電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
リード線取出方向特殊(-) なし
注文コード69271808
品番VXZ266LZ2G
参考基準価格(税別)¥43,230
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が83種類から選べます
他の種類を見る