可逆形電磁接触器 110 V dc 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69271836 品番LC1D256FLS207
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。110 V dc 動作 Coil の 3 極コンタクタを備え、AC-3 全負荷電流定格が 25 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20

仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●機能:可逆●コード番号:209-5333 アズワン品番65-7322-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする