※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(D) SUS - 3/8 - 10、電圧 - リード線取出し:(N) AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(A) G、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
電気オプション-
リード線取出方向特殊(-) なし
注文コード69271887
品番VXZ2A6DNAXB
参考基準価格(税別)¥18,760
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が83種類から選べます
他の種類を見る