※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(G) SUS - 1/2 - 15、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(A) G、設置オプション:(-) なし
電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
リード線取出方向特殊(-) なし
注文コード69271975
品番VXZ2B6GZ2AA
参考基準価格(税別)¥33,720
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が83種類から選べます
他の種類を見る