※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(K) C37 - 1 - 25、電圧 - リード線取出し:(D) AC200V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(-) 標準(Rc)、設置オプション:(-) なし
電気オプション-
リード線取出方向特殊(-) なし
注文コード69272063
品番VXZ2D6KD
参考基準価格(税別)¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が83種類から選べます
他の種類を見る