曜日別特売
VY1101-201-FGN VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形 SMC 69272307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様プイロット方式:(1) 外部パイロット形、電源・指令信号:(2) 24V,4~20mA、管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8、オプション:ブラケット:(-) なし、オプション:フート:(F) フート、オプション:圧力計:(G) 圧力計、オプション:サイレンサ:(N) サイレンサねじの種類(-) Rc注文コード69272307品番VY1101-201-FGN
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様プイロット方式:(1) 外部パイロット形、電源・指令信号:(2) 24V,4~20mA、管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8、オプション:ブラケット:(-) なし、オプション:フート:(F) フート、オプション:圧力計:(G) 圧力計、オプション:サイレンサ:(N) サイレンサねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする