※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様プイロット方式:(0) 内部パイロット形、電源・指令信号:(2) 24V,4~20mA、管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4、オプション:ブラケット:(B) ブラケット、オプション:フート:-、オプション:圧力計:(G) 圧力計、オプション:サイレンサ:(N) サイレンサねじの種類(F) G注文コード69272377品番VY1300-202F-BGN
参考基準価格(税別)¥28,820販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)