シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電源(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの 遮断
シュナイダーエレクトリックの ヒューズ
管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac 1箱 10個入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
69272466
品番
DF2CA02
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外形寸法(mm)
Φ10×38
シリーズ
DF2
定格電圧(V)
AC500
定格電流(A)
2
コード
181-2608
アズワン品番
65-8064-22
アプリケーション
カテゴリ:aM