※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プイロット方式:(1) 外部パイロット形、電源・指令信号:(2) 24V,4〜20mA、管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(03) 3/8、オプション:ブラケット:(-) なし、オプション:フート:-、オプション:圧力計:(G) 圧力計、オプション:サイレンサ:(N) サイレンサ ねじの種類(N) NPT 注文コード69272508 品番VY1301-203N-GN
参考基準価格(税別)¥28,490 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・ねじの種類64種類から選べます 他の種類を見る
仕様プイロット方式:(1) 外部パイロット形、電源・指令信号:(2) 24V,4〜20mA、管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(03) 3/8、オプション:ブラケット:(-) なし、オプション:フート:-、オプション:圧力計:(G) 圧力計、オプション:サイレンサ:(N) サイレンサ ねじの種類(N) NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする