※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プイロット方式:(1) 外部パイロット形、電源・指令信号:(1) 24V,0〜10V、管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(06) 3/4、オプション:ブラケット:(-) なし、オプション:フート:-、オプション:圧力計:(G) 圧力計、オプション:サイレンサ:(N) サイレンサ ねじの種類(-) Rc 注文コード69272639 品番VY1501-106-GN
参考基準価格(税別)¥51,750 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は仕様・ねじの種類64種類から選べます 他の種類を見る
仕様プイロット方式:(1) 外部パイロット形、電源・指令信号:(1) 24V,0〜10V、管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(06) 3/4、オプション:ブラケット:(-) なし、オプション:フート:-、オプション:圧力計:(G) 圧力計、オプション:サイレンサ:(N) サイレンサ ねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする