206207-1 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69273157

丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69273157品番206207-1
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

インラインカプラシェルシリーズ3

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 3●コンタクト材質:銅●コード番号:282-6258アズワン品番65-7789-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする