※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
フランジサイズ16
材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
仕様フランジの種類:(-) KF(NW)、インジケータおよびパイロットポート方向:(M) インジケータなし フランジ面 右、温度仕様/ヒータの有無:(H0) 5〜150℃、オートスイッチの種類:-、オートスイッチ数/取付位置:(-) オートスイッチなし、ボディ表面処理:(-) 外部: 硬質アルマイト, 内部: 素地、シール材質:(-) FKM 1349-80、シール材質変更箇所とリーク量:(-) 内部 1.3 x 10^-10 (FKM) 外部 1.3 x 10^-11 (FKM)
注文コード69274145
品番XLA-16MH0-2
参考基準価格(税別)¥41,910
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
この商品はフランジサイズ・材質・仕様など367種類から選べます
他の種類を見る
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能