M85049/69-15N 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15 AMPHENOL 69274347

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69274347品番M85049/69-15N
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:15 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 29.02 mm x 29.02 mm 重量:16

仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:15●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7564アズワン品番65-7519-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする