※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアシリンダ
ParkerTAIYOの コンパクトエアシリンダ
空気圧シリンダ 10S-6SD
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全334種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69277932
品番
10S-6SD50N20T
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
シリンダー径(Φmm)
50
シリンダストローク(mm)
20
作動方式
複動・両ロッド形
内径(Φmm)
50
クッション
有り
ロッド先端ねじ
おねじ
取付支持形式
SD(基本形)
シリーズ
10S-6