※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアシリンダ
ParkerTAIYOの コンパクトエアシリンダ
空気圧シリンダ 10S-6ST
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全184種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69278395
品番
10S-6ST100N15
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
シリンダー径(Φmm)
100
シリンダストローク(mm)
15
作動方式
複動・片ロッド形
内径(Φmm)
100
ロッド先端ねじ
めねじ
取付支持形式
ST(両面タップ付き基本形)
クッション
有り
シリーズ
10S-6