WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 15極 3.81mm 1列 1袋 180個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(180個)
注文コード
69281146
品番
691321300015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥101,000
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:15●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-9257
アズワン品番
65-7752-33
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表