WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 2列
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69282869
品番
62403221722
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
Wurth Elektronik 2 列オスシュラウドヘッダは、PBT 絶縁型です。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:32●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3069
アズワン品番
65-7536-33
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表