基板接続用ピンヘッダ 41 極 1mm PCBマウント 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード69283544 品番10162581-3134141LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥114,000
仕様●入数:1リール(500個入り)●極数:41●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2566 アズワン品番65-7498-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする