基板接続用ピンヘッダ 50極 0.5mm 1列

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69283867 品番10138650-058202SLF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,910

Amphenol BergStak HS シリーズ 0.50 mm コネクタは、最大 25 GB/ 秒の優れた性能を発揮しますこの製品は、さまざまな高さでサイズの異なる、高速、高密度、並列基板対基板用途向けに設計された柔軟なソリューションです。複数のめっきオプションを用意 複数のパッケージオプションを用意 基板位置決めペグ RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー

仕様●シリーズ:10138650●ピッチ:0.5mm●極数:50●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:217-3900 アズワン品番65-7502-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする