曜日別特売
620309124022 基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1セット 750個入 WURTH ELEKTRONIK 69285486

基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1セット 750個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(750個)注文コード69285486品番620309124022
参考基準価格(税別)¥259,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3043アズワン品番65-7533-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする