※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシール

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フランジサイズ63 材質(シール)シール材質:Kalrez;配合NO.:4079 温度範囲(℃)5〜150 注文コード69288538 品番XMA-63DLH0-XQ1A
参考基準価格(税別)¥186,290 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はフランジサイズ・材質・温度範囲など79種類から選べます 他の種類を見る

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジサイズ63 リード線(m)(-) - 材質(シール)シール材質:Kalrez;配合NO.:4079 温度範囲(℃)5〜150 仕様フランジの種類:(D) K (DN)、インジケータおよび操作ポート方向:(L) インジケータなし フランジ面 裏、温度仕様:(H0) 5〜150℃、オートスイッチ数/取付位置:(-) -、シール材質:(Q1) Kalrez 4079、シ-ル材質変更箇所とリーク量:(A) 内部 1.3 x 10^-8,外部 1.3 x 10^-9、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(内蔵磁石なし) フランジタイプK(DN) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする